› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Frontale comando leva interruttori Tmax T4-T5 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054944R1
Cod. Produttore 1SDA054944R1
Cod. EAN 8015644560836

Informazioni principali

  • Descrizione: FLD T4-T5 F/P PER COM. A LEVA
  • Tipo: Front panel per interruttore
  • Compatibilità: Interruttori T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Utilizzo: Per interruttori a leva fissa
  • Installazione: Plug-in fisso

Descrizione del prodotto

Frontale per blocchi T4-T5 progettato per l'installazione su interruttori con leva. Questo accessorio meccanico garantisce un bloccaggio sicuro e affidabile, facilitando il controllo visivo dello stato di funzionamento grazie alle indicazioni cromatiche integrate per le posizioni ON e OFF. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale del meccanismo interno. Il design compatto e funzionale permette un montaggio semplice e rapido, con viti di fissaggio e targhetta per la verifica del valore nominale di corrente (In). Ideale per applicazioni in ambito elettrico industriale dove è richiesta un’interfaccia di comando robusta e precisa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT PANEL FOR FIXED-PLUG-IN CIRCUIT-BREAKER T4-T5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Frontale comando leva interruttori Tmax T4-T5 per impianti elettrici