› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Frontale comando leva FLD T6 F per interruttori Tmax T quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060417R1
Cod. Produttore 1SDA060417R1
Cod. EAN 8015644628918

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE PER COM. A LEVA
  • Applicazione: FRONT PANEL
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: Comando a leva
  • Tipo: Accessorio per interruttore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

FLD T6 F frontale per comando a leva, accessorio di bloccaggio meccanico per interruttori modulari ABB della serie Tmax T. Realizzato in materiale resistente, questo frontale permette un controllo sicuro e intuitivo dello stato dell'interruttore con indicazioni visive chiare per le posizioni ON e OFF. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione, si integra perfettamente con i circuiti di protezione, offrendo una soluzione robusta per il comando e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT PANEL FOR FIXED CIRCUIT-BREAKER T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Frontale comando leva FLD T6 F per interruttori Tmax T quadro elettrico