› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale audio video standard Robur incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI351205
Cod. Produttore 351205
Cod. EAN 8005543461839

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale A/V standard
  • Finitura: Robur
  • Applicazione: Audio Video
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale audio video della serie Sfera Robur, progettato per il montaggio a incasso con un modulo singolo sia in orizzontale che in verticale. Il dispositivo si distingue per la sua struttura compatta e funzionale, ideale per installazioni elettriche integrate. La superficie presenta un design moderno con fori di ventilazione e pulsanti dedicati alle funzioni audio e video, garantendo un controllo semplice e immediato. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Adatto per ambienti che richiedono soluzioni di comunicazione audio-video efficienti e discrete. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V standard finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale audio video standard Robur incasso civile residenziale