› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale audio-video grandangolare incasso per citofoni residenziali

Cod. Rexel BTI351303
Cod. Produttore 351303
Cod. EAN 8005543449356

Informazioni principali

  • Descrizione: FR AUDIO VIDEO GRANDANGOLARE ALLSTR
  • Serie: SFERA
  • Finitura: Allstreet
  • Tipo: Frontale A/V grandangolare

Descrizione del prodotto

Frontalino audio video grandangolare per montaggio a incasso, caratterizzato da un design compatto con un modulo singolo sia in orizzontale che in verticale. Progettato per l’installazione verticale, offre una soluzione funzionale per sistemi di comunicazione audio e video, garantendo un’ampia visuale grazie alla lente grandangolare. Il dispositivo non necessita di cornice di montaggio ed è indicato per applicazioni in impianti elettrici interni, assicurando facilità di integrazione e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V grandangolare finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

16,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale audio-video grandangolare incasso per citofoni residenziali