› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale audio video grandangolare 1 pulsante per installazione incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI351313
Cod. Produttore 351313
Cod. EAN 8005543449332

Informazioni principali

  • Descrizione: FR AUDIO VIDEO GRANDANGOLARE 1PLS A
  • Tipo: Frontale A/V grandangolare
  • Pulsanti: 1 pulsante
  • Montaggio: Colonna singola
  • Finitura: Allstreet
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Modulo audio video grandangolare a incasso con montaggio verticale, progettato per installazioni elettriche in ambito residenziale e professionale. Dotato di un unico elemento di commutazione, questo dispositivo garantisce un'alta qualità di trasmissione audio e video. La struttura compatta e la finitura curata lo rendono ideale per un'installazione discreta e funzionale, senza cornice di montaggio. Adatto per sistemi modulari con una unità orizzontale e verticale, assicura facilità di integrazione e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V grandangolare 1 pulsante su colonna singola finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

16,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale audio video grandangolare 1 pulsante per installazione incasso civile residenziale