› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale audio video grandangolare 1 pulsante incasso Robur

Cod. Rexel BTI351315
Cod. Produttore 351315
Cod. EAN 8005543462126

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: Robur
  • Tipo: Frontale A/V grandangolare
  • Funzioni: 1 pulsante

Descrizione del prodotto

Modulo audio video grandangolare per installazione a incasso, progettato per garantire una comunicazione chiara e una visione ampia. Dotato di un obiettivo grandangolare che assicura un campo visivo esteso, ideale per sistemi di videocitofonia. Il design compatto e la singola unità facilitano il montaggio verticale in scatole da incasso, senza cornice di montaggio. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per ambienti interni, offrendo funzionalità audio-video integrate per una gestione efficiente degli accessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V grandangolare 1 pulsante su colonna singola finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

17,1 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Frontale audio video grandangolare 1 pulsante incasso Robur