Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351311
Cod. Produttore
351311
Cod. EAN
8005543449349

Informazioni di prodotto

Frontale A/V grandangolare 1 Pulsante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit vivavoce a colori BT-351311 è un sistema audio-video a tecnologia 2 fili progettato per comunicare tra l’esterno e l’interno delle abitazioni. Permette la visualizzazione a colori di chi si presenta all’ingresso, l’apertura della serratura e il comando delle luci scale. Il prodotto è fornito con montaggio a incasso e si compone di un posto esterno A/V con obiettivo grandangolare, ideale per un’installazione verticale, e un’unità interna video Classe 100 V12E. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato, ABS e metalli selezionati, garantisce durata e affidabilità. Il design integra componenti elettronici avanzati per un funzionamento efficiente senza necessità di manutenzione o consumabili. Il sistema è adatto per applicazioni residenziali e terziarie, con un ciclo di vita stimato di 10 anni, e si distingue per un basso impatto ambientale grazie a un’alta percentuale di materiali riciclati e una progettazione attenta al fine vita del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V grandangolare 1 pulsante su colonna singola finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

16,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale audio-video grandangolare 1 pulsante incasso residenziale

€ 54,84 x 1 pz.
(pz.)