› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale audio video Allwhite incasso modulare civile residenziale

Cod. Rexel BTI351202
Cod. Produttore 351202
Cod. EAN 8005543463727

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE AUDIO VIDEO ALLWHITE
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Frontale A/V standard
  • Serie: SFERA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Frontale audio video in finitura bianca, progettato per garantire una comunicazione audio e video efficace tra l’esterno dell’edificio e l’appartamento. Il design compatto e il colore allwhite si integrano perfettamente in ambienti moderni, offrendo funzionalità avanzate come la chiamata diretta, la ricerca rapida nella rubrica e l’apertura della serratura tramite codice o badge con modulo lettore di prossimità. Il prodotto è destinato al montaggio a incasso verticale ed è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui alluminio e plastiche resistenti, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un'interfaccia audio-video elegante e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V standard finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Frontale audio video Allwhite incasso modulare civile residenziale