› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale audio video Allstreet montaggio incasso modulare

Cod. Rexel BTI351203
Cod. Produttore 351203
Cod. EAN 8005543449417

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE AUDIO VIDEO
  • Finitura: Allstreet
  • Tipo: Frontale A/V standard
  • Serie: SFERA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Frontale audio video Allmetal della serie Sfera, progettato per l'installazione a incasso verticale. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui alluminio e componenti elettronici avanzati, garantisce una comunicazione audio e video affidabile tra l'esterno dell'edificio e l'appartamento. Il design compatto con un modulo singolo e un'unità orizzontale e verticale facilita l'integrazione in sistemi modulari. Questo frontale è ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono funzionalità di chiamata diretta, apertura serratura tramite codice o badge e un'estetica moderna e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V standard finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale audio video Allstreet montaggio incasso modulare