Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351201
Cod. Produttore
351201
Cod. EAN
8005543449424

Informazioni di prodotto

Frontale A/V standard finitura Allmetal

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale audio video con finitura AllMetal, progettato per garantire una comunicazione audio e video efficace tra l’esterno dell’edificio e l’appartamento. Il prodotto è caratterizzato da un design robusto e durevole, con materiali metallici di alta qualità che assicurano resistenza e un aspetto elegante. È predisposto per il montaggio a incasso e presenta un modulo singolo con un’interfaccia intuitiva per la gestione delle chiamate e l’apertura della serratura tramite codice o badge di prossimità. La soluzione è ideale per installazioni residenziali che richiedono affidabilità, funzionalità avanzate e un’estetica moderna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V standard finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale audio video Allmetal montaggio incasso residenziale

€ 39,42 x 1 pz.
(pz.)