› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale audio video 2 pulsanti doppia fila incasso residenziale

Cod. Rexel BTI351223
Cod. Produttore 351223
Cod. EAN 8005543449370

Informazioni principali

  • Descrizione: FR AUDIO VIDEO 2PLS DOPPIA FILA ALL
  • Tipo: Frontale A/V standard
  • Pulsanti: 2 su colonna doppia
  • Finitura: Allstreet
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontalino per impianti elettrici ad incasso, progettato per la gestione audio e video con doppia fila di pulsanti. Realizzato per un montaggio verticale, offre una configurazione modulare con un modulo singolo sia in orizzontale che in verticale. Il design è caratterizzato da una superficie forata per una migliore diffusione del suono e un pulsante centrale ergonomico per un facile utilizzo. Ideale per installazioni in impianti residenziali e commerciali, garantisce funzionalità e integrazione estetica grazie alla compatibilità con sistemi di montaggio a incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V standard 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale audio video 2 pulsanti doppia fila incasso residenziale