› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale audio video 2 pulsanti doppia fila Allwhite incasso

Cod. Rexel BTI351222
Cod. Produttore 351222
Cod. EAN 8005543463741

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Serie: SFERA
  • Frontale A/V: 2 pulsanti
  • Finitura: Allwhite

Descrizione del prodotto

Frutto audio video a doppia fila con due posti, progettato per il montaggio a incasso. Caratterizzato da un design funzionale e compatto, ideale per installazioni verticali. Realizzato per garantire un collegamento affidabile e di alta qualità nei sistemi di comunicazione audio e video. Perfetto per ambienti che richiedono un controllo semplice e immediato delle connessioni audio video. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V standard 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Frontale audio video 2 pulsanti doppia fila Allwhite incasso