› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale audio video 1 pulsante sfera Robur incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI351215
Cod. Produttore 351215
Cod. EAN 8005543461846

Informazioni principali

  • Descrizione: FR AUDIO VIDEO 1 PLS SFERA
  • Tipo: Frontale A/V 1 pulsante
  • Finitura: Robur
  • Montaggio: Colonna singola
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Modulo audio video per impianti elettrici, progettato per montaggio a incasso con orientamento verticale. Presenta una singola unità modulare con un design compatto e funzionale, caratterizzato da un pulsante centrale sferico per un utilizzo intuitivo. Il modulo è dotato di elementi di commutazione integrati e non necessita di cornice di montaggio, garantendo un’installazione semplice e pulita. Ideale per sistemi di comunicazione audio e video, combina robustezza e affidabilità, rispondendo alle esigenze di installazioni elettriche moderne. La finitura e la struttura sono ottimizzate per un’ottima integrazione estetica e funzionale negli ambienti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V standard 1 pulsante su colonna singola finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale audio video 1 pulsante sfera Robur incasso civile residenziale