› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale audio video 1 pulsante bianco incasso residenziale

Cod. Rexel BTI351212
Cod. Produttore 351212
Cod. EAN 8005543463734

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: 1 pulsante su colonna
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Interruttore audio video a incasso con montaggio verticale, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore bianco uniforme. Dotato di una singola unità modulare, è ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali che richiedono un controllo semplice e funzionale dei segnali audio e video. La struttura è progettata per garantire un’installazione facile e sicura, integrandosi perfettamente in impianti elettrici con estetica pulita e lineare. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V standard 1 pulsante su colonna singola finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale audio video 1 pulsante bianco incasso residenziale