› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale audio video 1 pulsante Allstreet incasso residenziale

Cod. Rexel BTI351213
Cod. Produttore 351213
Cod. EAN 8005543449394

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Tipo: Frontale A/V
  • Pulsanti: 1 su colonna
  • Finitura: Allstreet
  • Uso: Standard

Descrizione del prodotto

FR AUDIO VIDEO 1 PLS ALLSTREET è un dispositivo modulare per montaggio a incasso, progettato per l'integrazione in impianti elettrici. Dotato di un modulo singolo con installazione verticale, garantisce funzionalità audio e video in un design compatto e funzionale. La struttura è priva di cornice di montaggio, facilitando l'adattamento in spazi ridotti. Ideale per applicazioni residenziali e professionali, assicura una gestione efficiente delle comunicazioni audio-video all'interno di sistemi elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V standard 1 pulsante su colonna singola finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale audio video 1 pulsante Allstreet incasso residenziale