› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale A/V grandangolare finitura Robur montaggio incasso

Cod. Rexel BTI351305
Cod. Produttore 351305
Cod. EAN 8005543461860

Informazioni principali

  • Descrizione: FR AUDIO VIDEO GRANDANGOLARE
  • Finitura: Robur
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Modulo audio video grandangolare della serie Sfera, progettato per il montaggio a incasso. Dotato di un elemento di commutazione singolo, questo dispositivo garantisce una comunicazione chiara e affidabile. La struttura compatta con una unità orizzontale e verticale facilita l’integrazione in impianti elettrici moderni. Il design funzionale e la qualità costruttiva ne fanno una soluzione ideale per applicazioni audio e video in ambito residenziale e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V grandangolare finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

17,1 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale A/V grandangolare finitura Robur montaggio incasso