Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351301
Cod. Produttore
351301
Cod. EAN
8005543449363

Informazioni di prodotto

Frontale A/V grandangolare finitura Allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo audio video grandangolare con montaggio a incasso, progettato per garantire una comunicazione chiara e affidabile. Il dispositivo è dotato di un elemento di commutazione singolo e si integra facilmente in impianti elettrici grazie alla sua configurazione modulare compatta. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali. Adatto per installazioni in ambienti residenziali e professionali, offre funzionalità avanzate per il controllo audio e video, migliorando l’esperienza di interfono e sicurezza. Descrizione del produttore: Frontale A/V grandangolare finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

16,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Modulo audio video grandangolare Allmetal montaggio incasso per impianti residenziali e professionali

€ 50,45 x 1 pz.
(pz.)