› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale A/V grandangolare bianco incasso audio video

Cod. Rexel BTI351302
Cod. Produttore 351302
Cod. EAN 8005543463758

Informazioni principali

  • Descrizione: FR AUDIO VIDEO GRANDANGOLARE
  • Finitura: Allwhite
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Modulo audio-video grandangolare da incasso con montaggio verticale, caratterizzato da un design compatto e funzionale. La superficie bianca e la lente centrale permettono una visione ampia e chiara, ideale per sistemi di comunicazione intercom e controllo accessi. Progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici modulare, garantisce un'installazione semplice e sicura senza cornice di montaggio. Adatto per applicazioni residenziali e professionali, offre un'elevata qualità audio e video per una comunicazione efficace e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V grandangolare finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

16,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale A/V grandangolare bianco incasso audio video