› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale A/V grandangolare 1 pulsante per citofoni residenziali

Cod. Rexel BTI351312
Cod. Produttore 351312
Cod. EAN 8005543463765

Informazioni principali

  • Descrizione: FR AUDIO VIDEO GRANDANGOLARE
  • Pulsanti: 1 su colonna singola
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Frontale A/V grandangolare
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Modulo audio video grandangolare adatto al montaggio a incasso, con un design compatto e funzionale. Progettato per garantire una comunicazione chiara e affidabile, è ideale per sistemi di interfono e videocitofonia. La struttura prevede un'unità singola con montaggio verticale, senza cornice di montaggio, ottimizzata per l'integrazione in impianti elettrici moderni. La lente grandangolare assicura un ampio campo visivo, migliorando la sicurezza e il controllo degli accessi. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e performance elevate nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V grandangolare 1 pulsante su colonna singola finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

16,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale A/V grandangolare 1 pulsante per citofoni residenziali