› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale A/V 2 pulsanti doppia fila incasso residenziale

Cod. Rexel BTI351225
Cod. Produttore 351225
Cod. EAN 8005543461853

Informazioni principali

  • Descrizione: FR AUDIO VIDEO 2PLS
  • Tipo: Frontale A/V standard
  • Pulsanti: 2 su colonna doppia
  • Finitura: Robur
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Modulo audio video con doppia fila di pulsanti, progettato per montaggio a incasso. Realizzato per installazioni verticali, offre un'unica unità modulare compatta con un design funzionale. Ideale per sistemi di comunicazione audio e video, garantisce facilità di utilizzo e integrazione in impianti elettrici moderni. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre la configurazione a due pulsanti consente un controllo semplice e immediato delle funzioni audio-video. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V standard 2 pulsanti su colonna doppia finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale A/V 2 pulsanti doppia fila incasso residenziale