› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale 6 pulsanti doppia fila incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI352165
Cod. Produttore 352165
Cod. EAN 8005543462140

Informazioni principali

  • Descrizione: Frontale 6 pulsanti
  • Configurazione: Doppia fila
  • Finitura: Robur
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale per comando con 6 pulsanti disposti su doppia fila, progettato per montaggio a incasso. Realizzato per garantire un controllo preciso e affidabile in impianti elettrici, con un design compatto e funzionale. Adatto a installazioni verticali, offre una soluzione modulare con un modulo singolo sia in orizzontale che in verticale. La struttura è priva di cornice di montaggio, ideale per un'integrazione discreta e pulita. Questo frontale è parte della serie Sfera, sinonimo di qualità e innovazione nel settore dell’elettricità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 6 pulsanti su colonna doppia finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale 6 pulsanti doppia fila incasso civile residenziale