› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale 4 pulsanti sfera Robur montaggio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI352045
Cod. Produttore 352045
Cod. EAN 8005543462133

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Numero pulsanti: 4
  • Finitura: Robur
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale di comando con 4 pulsanti sfera, progettato per montaggio a incasso. Realizzato per garantire un’installazione verticale compatta, con un modulo orizzontale e verticale singolo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e una facile integrazione in impianti modulari. La struttura robusta e il design funzionale assicurano durata e praticità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 4 pulsanti su colonna singola finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Frontale 4 pulsanti sfera Robur montaggio incasso civile residenziale