› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale 4 pulsanti colonna singola finitura Allwhite installazione incasso residenziale

Cod. Rexel BTI352042
Cod. Produttore 352042
Cod. EAN 8005543463796

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • 4 pulsanti su colonna
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Frontale
  • Design compatto
  • Materiale resistente
  • Installazione semplice
  • Uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Frontale per pulsanti della serie Sfera, progettato per l’installazione a incasso con montaggio verticale. Dotato di quattro pulsanti disposti su una singola colonna, questo frontale offre una protezione elevata contro gli agenti esterni, garantendo resistenza a oggetti solidi e liquidi con classificazioni IK10 e IP54. Realizzato con materiali plastici di alta qualità, tra cui ABS e policarbonato, con finitura Allmetal, assicura durata e affidabilità nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Il design è pensato per coprire da 1 a 8 chiamate, adattandosi alle diverse esigenze degli edifici. Il prodotto è conforme alle normative ambientali RoHS, è assemblato in Italia e non richiede manutenzione durante l’uso normale. Gli imballaggi sono eco-compatibili, con un contenuto di materiali riciclati pari al 56%. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 4 pulsanti su colonna singola finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale 4 pulsanti colonna singola finitura Allwhite installazione incasso residenziale
€ 41,11 x 1 pz.
(pz.)