› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale 3 pulsanti sfera Robur per impianti elettrici incasso

Cod. Rexel BTI352035
Cod. Produttore 352035
Cod. EAN 8005543462119

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Frontale: 3 pulsanti
  • Finitura: Robur

Descrizione del prodotto

Frontale con tre pulsanti sfera della serie Sfera, progettato per montaggio a incasso. Questo componente elettrico presenta un design funzionale e compatto con un'unità singola sia in orizzontale che in verticale, ideale per installazioni verticali senza cornice di montaggio. La struttura robusta e la disposizione modulare lo rendono adatto per applicazioni dove è richiesta semplicità e affidabilità nel controllo elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 3 pulsanti su colonna singola finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale 3 pulsanti sfera Robur per impianti elettrici incasso