› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale 3 pulsanti Allwhite montaggio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI352032
Cod. Produttore 352032
Cod. EAN 8005543463789

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Frontale: 3 pulsanti
  • Finitura: Allwhite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Frontale a tre pulsanti della serie Sfera, caratterizzato da un design elegante e moderno con finitura Allwhite. Progettato per il montaggio a incasso verticale, questo frontale offre una protezione robusta ai moduli elettronici sottostanti, garantendo resistenza a oggetti solidi e liquidi grazie alla protezione IP54 e IK10. Realizzato principalmente in ABS e policarbonato, con una struttura leggera di soli 0,051 kg, è facile da installare utilizzando utensili standard e non richiede manutenzione durante il normale utilizzo. Il prodotto è conforme alle normative ambientali RoHS e proviene da un sito di produzione certificato ISO 14001 in Italia, assicurando qualità e sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 3 pulsanti su colonna singola finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Frontale 3 pulsanti Allwhite montaggio incasso civile residenziale