› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale 3 pulsanti Allstreet per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI352033
Cod. Produttore 352033
Cod. EAN 8005543449295

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE 3 PULSANTI
  • Finitura: Allstreet
  • Configurazione: 3 pulsanti su colonna
  • Serie: SFERA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Frontale con 3 pulsanti della serie Sfera, progettato per il montaggio a incasso con orientamento verticale. Questo frontale è realizzato per proteggere i moduli elettronici da oggetti solidi e liquidi, garantendo una protezione di grado IK10 e IP54, assicurando una durata di vita di riferimento di 20 anni. Il design consente di coprire fino a 8 chiamate a seconda della combinazione di pulsanti, ed è costruito con materiali plastici di alta qualità come ABS e PC, con una minima presenza di metallo. Il prodotto è conforme alle normative RoHS, non richiede manutenzione e si installa facilmente con utensili standard. La produzione e l’assemblaggio sono effettuati in Italia, con un’attenzione particolare all’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 3 pulsanti su colonna singola finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale 3 pulsanti Allstreet per impianti civili residenziali