Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1853476
Cod. Produttore
1853476
Cod. EAN
4017918132903

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio chiaro, numero poli: 6, sezione del conduttore min.: 0,14 mm², sezione del conduttore max.: 1,5 mm², tensione di dimensionamento: 250, corrente nominale: 10 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

esecuzione del contatto

presa

numero di poli

6

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

temperatura ambiente

-40 °C 100 °C

tensione di dimensionamento

250 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 1.5 mm²

materiale del rivestimento di contatto

stagno

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

ottone

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

FRONT-MC 1,5/17-STF-3,81