Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52401
Cod. Produttore
GW52401
Cod. EAN
8011564012691

Informazioni di prodotto

FRESA DA TRAPANO MULTI-DIAMETRO
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

numero di livelli di foratura

12

unità di misura

Mm

diametro min. del foro

3.5 mm

diametro max. del foro

40 mm

numero di lame

1

esecuzione in metallo duro

con rompibordo

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO