Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESC-PG1
Cod. Produttore
SC-PG1
Cod. EAN
8016692796000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fresa conica a gradini
  • Uso: Senza preforo
  • Norma punta: DIN 1412 C
  • Angolo gradino: 90°
  • Serie: SC-PG1
Fresa conica a gradini realizzata in metallo duro, dotata di rompibordo e scanalatura a spirale per una lavorazione precisa e pulita. Dispone di 12 livelli di foratura e 12 lame, ideale per forare in modo efficiente diversi materiali con un’unica punta. Progettata per offrire durata e performance elevate in applicazioni di foratura specializzate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore:

    Fresa conica a gradini utilizzabile senza preforo.

     La forma della punta è secondo la norma DIN 1412 C, con angolo del gradino di 90°.

     

    

diametro del gambo

10 mm

con rompibordo

scanalatura a spirale

numero di lame

12

unità di misura

PG

diametro max. del foro

37 mm

max. spessore della lastra

4 mm

diametro min. del foro

6 mm

numero di livelli di foratura

12

esecuzione in metallo duro

Materiale da taglio

Altro

Punta di centraggio

Direzione di taglio

Destra

Produttore

Fresa conica a gradini SC-PG1 per trapani e perforatori