Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESC-M1
Cod. Produttore
SC-M1
Cod. EAN
8016692796024

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fresa conica a gradini
  • Numero gradini: 11
  • Altezza gradini: 2 mm
  • Angolo gradino: 90°
  • Norma punta: DIN 1412 C
  • Range foratura: 6,5-40,5 mm
  • Uso: Senza preforo
  • Serie: SC-M1
Fresa conica a gradini realizzata in metallo duro, dotata di rompibordo e scanalatura a spirale per una migliore evacuazione del materiale durante la foratura. Progettata con 11 livelli di foratura e 11 lame, garantisce precisione e durata elevate. Ideale per applicazioni che richiedono fori di diametro variabile con finiture di alta qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore:

    Fresa conica a gradini utilizzabile senza preforo, dotata di 11 gradini, alti 2 mm ciascuno.

     La forma della punta è secondo la norma DIN 1412 C, con angolo del gradino di 90°.

    Range di foratura da 6,5 a 40,5 mm

diametro del gambo

10 mm

con rompibordo

scanalatura a spirale

numero di lame

11

unità di misura

Mm

diametro max. del foro

40,5 mm

max. spessore della lastra

4 mm

diametro min. del foro

11 mm

numero di livelli di foratura

11

esecuzione in metallo duro

Materiale da taglio

Altro

Punta di centraggio

Direzione di taglio

Destra

Produttore

Fresa conica a gradini 11 step 2mm utensile foratura 6,5-40,5 mm