Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
AIRODRC005FR
Cod. Produttore
DRC005FR
Cod. EAN
8015421553976

Informazioni di prodotto

CORNICE PER FISSAGGIO A PLAFONE BIANCA PER DRACMA 300x1200
Cornice per fissaggio a plafone di colore bianco, realizzata in materiale resistente e durevole. Progettata per garantire un montaggio sicuro e stabile delle plafoniere, unisce funzionalità e design essenziale per ambienti elettrici e di illuminazione. La struttura offre una soluzione pratica per l’installazione, assicurando un supporto affidabile e una finitura pulita e discreta. Descrizione del produttore: Panel LED quadrato - 600x600mm - o rettangolare - 300x1200mm, 300x600mm - con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato per la versione UGR90 per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso, in battuta o in appoggio, tranne la versione STANDARD. Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.

colore

Bianco

larghezza

295 mm

lunghezza

1195 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice fissaggio plafone bianca resistente per plafoniere DRACMA 300x1200