Prodotti /

Cod. Rexel
FN006034.00001
Cod. Produttore
006034.00001

Informazioni di prodotto

FPFA20-7035G ADATTATORE FILTRO + GUARNIZION
Descrizione del produttore: Adattatore filtro con guarnizione integrata, progettato per garantire una connessione sicura e stabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un'efficace filtrazione e protezione contro interferenze elettromagnetiche. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo prestazioni ottimali senza compromettere la funzionalità dell'impianto elettrico.

altezza

26.2 mm

profondità

335 mm

larghezza

335 mm

numero RAL

7035

Produttore

Adattatore filtro con guarnizione integrata per sistemi elettrici compatto e resistente