Prodotti /

Cod. Rexel
FN006032.00001
Cod. Produttore
006032.00001

Informazioni di prodotto

FPFA20-7032G ADATTATORE FILTRO + GUARNIZION
Descrizione del produttore: Adattatore filtro FPFA20-7032G con guarnizione integrata, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente assicura un'efficace protezione contro interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità e la stabilità delle connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e sicurezza elevata.

altezza

26.2 mm

profondità

335 mm

larghezza

335 mm

numero RAL

7032

Produttore

Adattatore filtro FPFA20-7032G con guarnizione integrata per sistemi elettrici alta protezione EMI