Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN006025.00001
Cod. Produttore
006025.00001

Informazioni di prodotto

L'adattatore filtro FPFA15-7032G garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Materiali durevoli che assicurano lunga durata e minori interventi di manutenzione
  • Connessione sicura per un’installazione senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del filtro integrato
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Riduzione dei guasti e dei costi di assistenza
L'adattatore filtro FPFA15-7032G di alta qualità è progettato per offrire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo adattatore è ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Con un design innovativo, l'adattatore filtro combina funzionalità e praticità, rendendo ogni installazione semplice ed efficiente. Descrizione del produttore: L'adattatore filtro FPFA15-7032G di alta qualità è progettato per offrire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo adattatore è ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Con un design innovativo, l'adattatore filtro combina funzionalità e praticità, rendendo ogni installazione semplice ed efficiente.

larghezza

259 mm

altezza

24,5 mm

profondità

259 mm

numero RAL

7032

Produttore

Adattatore filtro FPFA15-7032G materiali durevoli connessione sicura settore elettrico