Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN006018.00001
Cod. Produttore
006018.00001

Informazioni di prodotto

L'adattatore filtro FPFA12-7032G garantisce prestazioni ottimali e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Design innovativo e affidabile
  • Materiali di alta qualità per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile
  • Ottimizzazione delle prestazioni del sistema elettrico
  • Risparmio energetico grazie all'efficienza migliorata
L'adattatore filtro FPFA12-7032G GU è un componente essenziale per ottimizzare le prestazioni dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. Il design innovativo consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni professionali e domestiche. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per vari progetti elettrici, assicurando sempre risultati eccellenti. Con FPFA12-7032G, ogni installazione diventa un gioco da ragazzi. Descrizione del produttore: L'adattatore filtro FPFA12-7032G GU è un componente essenziale per ottimizzare le prestazioni dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. Il design innovativo consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni professionali e domestiche. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per vari progetti elettrici, assicurando sempre risultati eccellenti. Con FPFA12-7032G, ogni installazione diventa un gioco da ragazzi.

larghezza

158 mm

altezza

23 mm

profondità

158 mm

numero RAL

7032

Produttore

Adattatore filtro FPFA12-7032G connessione sicura installazione veloce per sistemi elettrici professionali e domestici