Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN005946.00001
Cod. Produttore
005946.00001

Informazioni di prodotto

Il gruppo filtro FPF20KRG-100 garantisce prestazioni ottimali e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Materiali durevoli per una lunga durata
  • Design compatto e integrabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella gestione delle impurità
  • Risparmio energetico grazie a prestazioni ottimizzate
  • Estetica curata con finitura RAL 7032
Il gruppo filtro FPF20KRG-100 in RAL 7032 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo filtro è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficace per la gestione delle impurità. Il suo design elegante e la finitura RAL 7032 si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, combinando funzionalità e estetica. Scegliere il gruppo filtro FPF20KRG-100 significa optare per affidabilità e efficienza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il gruppo filtro FPF20KRG-100 in RAL 7032 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo filtro è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficace per la gestione delle impurità. Il suo design elegante e la finitura RAL 7032 si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, combinando funzionalità e estetica. Scegliere il gruppo filtro FPF20KRG-100 significa optare per affidabilità e efficienza nel settore elettrico.

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

33 mm

numero RAL

7032

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Gruppo filtro FPF20KRG-100 materiali durevoli design compatto finitura RAL 7032 per applicazioni elettriche