Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN005727.00001
Cod. Produttore
005727.00001

Informazioni di prodotto

Il gruppo filtro FPF15KRG-100 offre prestazioni elevate e installazione semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel filtraggio delle impurità
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a un sistema ottimizzato
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo
Scopri il gruppo filtro FPF15KRG-100, una soluzione ideale per le tue esigenze di filtraggio. Realizzato in materiale di alta qualità e rifinito in un elegante RAL 7032, questo filtro garantisce prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua progettazione avanzata assicura un'efficace rimozione delle impurità, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche. Scegli il gruppo filtro FPF15KRG-100 per un sistema di filtraggio affidabile e di alta efficienza. Descrizione del produttore: Scopri il gruppo filtro FPF15KRG-100, una soluzione ideale per le tue esigenze di filtraggio. Realizzato in materiale di alta qualità e rifinito in un elegante RAL 7032, questo filtro garantisce prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua progettazione avanzata assicura un'efficace rimozione delle impurità, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche. Scegli il gruppo filtro FPF15KRG-100 per un sistema di filtraggio affidabile e di alta efficienza.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

31 mm

numero RAL

7032

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Gruppo filtro FPF15KRG-100 compatto alta efficienza per applicazioni elettriche RAL 7032