Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN005658.00001
Cod. Produttore
005658.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro FPF15KPR230BER-110 GR garantisce prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Materiali resistenti per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Funzionamento sicuro e stabile dell’impianto
  • Riduzione delle interferenze elettriche
Il FPF15KPR230BER-110 GR FILTRO CON VE è un prodotto di alta qualità progettato per l'uso con tensione di alimentazione AC. Questo filtro è realizzato con materiali resistenti e offre prestazioni affidabili per applicazioni elettriche. La sua costruzione garantisce una lunga durata e un funzionamento efficiente, rendendolo ideale per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti. Scegliere questo filtro significa optare per un prodotto che unisce innovazione e qualità. Descrizione del produttore: Il FPF15KPR230BER-110 GR FILTRO CON VE è un prodotto di alta qualità progettato per l'uso con tensione di alimentazione AC. Questo filtro è realizzato con materiali resistenti e offre prestazioni affidabili per applicazioni elettriche. La sua costruzione garantisce una lunga durata e un funzionamento efficiente, rendendolo ideale per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti. Scegliere questo filtro significa optare per un prodotto che unisce innovazione e qualità.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

113 mm

numero RAL

7032

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

20 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

115 METROC_ORA

emissione di rumori

46 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro FPF15KPR230BER-110 GR con VE alta efficienza per applicazioni elettriche AC