Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN005584.00001
Cod. Produttore
005584.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro FPF15KGR230BE-120 GR garantisce prestazioni elevate e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Minori interferenze elettriche per un funzionamento stabile
Scopri il filtro FPF15KGR230BE-120 GR, un elemento essenziale per garantire prestazioni ottimali nei tuoi sistemi elettrici. Progettato per l'uso con tensione di alimentazione AC, questo filtro è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità. La sua costruzione avanzata contribuisce a ridurre le interferenze e a migliorare l'efficienza energetica. Adatto per una varietà di applicazioni, il filtro FPF15KGR230BE-120 GR è la scelta ideale per chi cerca prestazioni superiori. Descrizione del produttore: Scopri il filtro FPF15KGR230BE-120 GR, un elemento essenziale per garantire prestazioni ottimali nei tuoi sistemi elettrici. Progettato per l'uso con tensione di alimentazione AC, questo filtro è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità. La sua costruzione avanzata contribuisce a ridurre le interferenze e a migliorare l'efficienza energetica. Adatto per una varietà di applicazioni, il filtro FPF15KGR230BE-120 GR è la scelta ideale per chi cerca prestazioni superiori.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

125 mm

numero RAL

7032

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

67 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

360 METROC_ORA

emissione di rumori

63,3 DECIBEL_A

Produttore

Filtro elettrico FPF15KGR230BE-120 GR riduzione interferenze efficienza energetica alta qualità per sistemi AC