Prodotti /

Cod. Rexel
FN005483.00001
Cod. Produttore
005483.00001

Informazioni di prodotto

FPF13KUG-100 GRUPPO FILTRO RAL 7035
Descrizione del produttore: Il gruppo filtro FPF13KUG-100 è un componente essenziale per la gestione della qualità dell'aria in impianti elettrici, progettato per garantire protezione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e rifinito nel colore RAL 7035, assicura una lunga durata e una perfetta integrazione negli ambienti tecnici. Questo filtro è ideale per mantenere l'efficienza degli impianti elettrici, riducendo la presenza di polveri e particelle che potrebbero compromettere il funzionamento dei dispositivi. Grazie alla sua struttura robusta, offre prestazioni elevate e contribuisce alla sicurezza degli impianti.

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

altezza

204 mm

larghezza

204 mm

profondità

28 mm

Produttore

Gruppo filtro FPF13KUG-100 protezione impianti elettrici colore RAL 7035 robusto