Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN005454.00001
Cod. Produttore
005454.00001

Informazioni di prodotto

FPF13KRG-100 GRUPPO FILTRO RAL 7032
Descrizione del produttore: Il FPF13KRG-100 GRUPPO FILTRO RAL 7032 è un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro offre prestazioni affidabili e durature. La finitura RAL 7032 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Scegli questo gruppo filtro per garantire un funzionamento efficiente e una protezione ottimale nel tuo impianto elettrico.

larghezza

204 mm

altezza

204 mm

profondità

28 mm

numero RAL

7032

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Gruppo filtro FPF13KRG-100 finitura RAL 7032 per impianti elettrici prestazioni affidabili