Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN005167.00001
Cod. Produttore
005167.00001

Informazioni di prodotto

Il FPF08KUG-101 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con componenti di alta qualità pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da materiali resistenti e performanti
  • Durabilità e affidabilità nel tempo per applicazioni professionali
Il FPF08KUG-101 è un gruppo filtro di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo filtro è caratterizzato da un elegante colore RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scegliere il FPF08KUG-101 significa optare per un prodotto che combina efficienza e design sofisticato. Descrizione del produttore: Il FPF08KUG-101 è un gruppo filtro di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo filtro è caratterizzato da un elegante colore RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scegliere il FPF08KUG-101 significa optare per un prodotto che combina efficienza e design sofisticato.

larghezza

105 mm

altezza

105 mm

profondità

21 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Gruppo filtro elettrico compatto FPF08KUG-101 colore RAL 7035 per installazioni professionali