Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003260000
Cod. Produttore
1003260000
Cod. EAN
4032248698967

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Custodia protettiva
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Funzione: Distribuzione elettricità
  • Tipo prodotto: Morsettiera alimentazione
  • Serie: WD1003260000

Documentazione tecnica

Scatola di comando FP BOX ON/OFF progettata per applicazioni elettriche con chiusura sicura tramite serratura integrata. Il coperchio è di tipo chiuso, garantendo protezione e sicurezza per i componenti interni. Il dispositivo presenta un tipo di montaggio e chiusura di categoria "Altro", adattandosi a diverse esigenze di installazione. La struttura è dotata di un coperchio non trasparente, assicurando un design robusto e funzionale per l'uso in impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La morsettiera di alimentazione assicura una distribuzione di elettricità sicura ed efficiente ai consumatori di energia. La custodia protegge la morsettiera dalle influenze esterne.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

104 mm

altezza

181 mm

profondità

165 mm

numero RAL

9011

tipo di copertura

Coperchio

Materiale del corpo

Plastica

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

FP BOX ON/OFF dispositivo controllo alimentazione elettrica installazione civile e industriale