Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1180300000
Cod. Produttore
1180300000
Cod. EAN
4032248972012

Informazioni di prodotto

  • Serie: MPB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione custodia: protezione esterna
  • Funzione: distribuzione elettrica
  • Tipo prodotto: morsettiera alimentazione
  • Materiale custodia: non specificato
  • Applicazione: consumatori energia
FP BOX MPB è una soluzione versatile per l'installazione elettrica, progettata per garantire affidabilità e facilità d'uso. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo in ambienti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua compattezza e funzionalità, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e organizzazione degli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e la manutenzione, rendendolo adatto sia per installazioni residenziali che industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La morsettiera di alimentazione assicura una distribuzione di elettricità sicura ed efficiente ai consumatori di energia. La custodia protegge la morsettiera dalle influenze esterne.

colore

Nero

larghezza

104 mm

altezza

67 mm

numero RAL

9011

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Morsettiera FieldPower Box IP65 policarbonato per impianti elettrici