Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
corrente d’uscita max.
10 mA
lunghezza del sensore
60 mm
funzione di contatto
con commutazione alla luce
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
100 mA
con funzione temporale
forma della scatola
blocco
materiale della scatola
plastica
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 0
larghezza del sensore
29 mm
tempo di reazione
1 ms
tipo di tensione
AC/DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
20 V
esecuzione dell’uscita di commutazione
contatto relè
grado di protezione (IP)
IP67K
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
altezza del sensore
80 mm
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
materiale della superficie ottica
tipo di luce
LED multicolore
distanza del riflettore min.
5000 mm
esecuzione della funzione di commutazione
programmabile/configurabile
max. distanza di commutazione
6000 mm
frequenza di commutazione
25 Hz
distanza di commutazione nominale
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Cod. Rexel: TEXMLA160D2S11 Cod. Produttore: XMLA160D2S11 Cod. EAN: 3389110712148
Cod. Rexel: TEXCKM106 Cod. Produttore: XCKM106 Cod. EAN: 3389110646467
Cod. Rexel: TEXCMD2115M12 Cod. Produttore: XCMD2115M12 Cod. EAN: 3389110221480
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te