Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXUB4APAWM12
Cod. Produttore
XUB4APAWM12
Cod. EAN
3389110153712

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Diffuso - Sn 0,1 m - NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

Sensore fotoelettrico, Diffuso, Sn 0,1m, NO, Connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUB - sistema di rilevamento: prossimità - materiale: plastica - tipo di ottica: 90° laterale - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un\'ampia scelta di prodotti \'applicativi\'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

100 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

150 mm

frequenza di commutazione

500 Hz