› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Forbici professionali SCISSOR 2 K taglio cavi settore elettrico

Cod. Rexel WD9918230000
Cod. Produttore 9918230000
Cod. EAN 4032248384020

Informazioni principali

  • Serie: WD9918230000
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificata
  • Certificazioni: Non specificate
  • Uso: Taglio cavi e isolamenti
  • Tipo: Utensile da taglio

Descrizione del prodotto

Forbice elettrica a una mano progettata per il taglio di conduttori massicci e multifilari. Realizzata con materiali resistenti, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di taglio senza l’uso di entrambe le mani. Non è adatta per treccia in filo d’acciaio né per conduttori a filo sottile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono uno strumento pratico e funzionale, offre un design meccanico semplice e robusto, ottimizzato per un uso efficiente e sicuro. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.

Caratteristiche tecniche

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Forbici professionali SCISSOR 2 K taglio cavi settore elettrico