Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESC1
Cod. Produttore
SC1
Cod. EAN
8016692554389

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Forbici professionali
  • Impugnatura: Ergonomica plastica
  • Lame: Acciaio alta resistenza
  • Finitura lame: Brunite
  • Caratteristiche lame: Incavo e micro dentatura
  • Unione lame: Controdado robusto
  • Serie: CESC1
  • Quantità consigliata: 72 pezzi
Forbici da elettricista professionali con lame brunite dentate, dotate di tagliafilo integrato. Impugnatura ambidestra in plastica ergonomica per un utilizzo confortevole e sicuro. Strumento versatile e resistente, ideale per tagli precisi e duraturi nel settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:

    Forbici professionali a impugnatura ergonomica con manici in materiale plastico bicomponente. Lame realizzate in acciaio trattato ad alta resistenza, provviste di incavo e micro dentatura ed unite mediante robusto controdado.

Tipologia

Forbice da elettricista

taglierina

Dentato

con tagliafilo

lunghezza

145 mm

direzione

Ambidestro

materiale impugnatura

Plastica

Produttore

Forbici professionali brunite ergonomiche lame acciaio alta resistenza

€ 15,62 x 1 pz.
(pz.)
72 pz.
Q.tà consigliata info