Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESC3X
Cod. Produttore
SC3X
Cod. EAN
8016692554396

Informazioni di prodotto

  • Impugnatura ergonomica plastica bicomponente
  • Lame in acciaio micro dentate
  • Perno anti allentamento stabile
  • Battuta salva mano protettiva
  • Profilo lame smussato
  • Serie CESC3X
  • Uso professionale
  • Lunghezza lame 52 mm
Forbici da elettricista professionali con lame in acciaio di alta qualità, dotate di tagliafilo dentato per un taglio preciso e versatile. Impugnatura ambidestra in plastica ergonomica che garantisce comfort e facilità d’uso sia per utenti destri che mancini. Strumento ideale per lavori di precisione nel settore elettrico, progettato per durare nel tempo e offrire performance affidabili in ogni situazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:

    Forbice professionale a impugnatura ergonomica con manici in materiale plastico bicomponente e battuta salva mano con lame provviste di micro dentatura.    Il perno anti allentamento ed il profilo smussato permettono il perfetto e costante allineame

Tipologia

Forbice da elettricista

taglierina

Dentato

con tagliafilo

lunghezza

150 mm

direzione

Ambidestro

materiale impugnatura

Plastica

Produttore

Forbici professionali lame acciaio microdentate utensili manuali