Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43176200
Cod. Produttore
43176200
Cod. EAN
8012952135022

Informazioni di prodotto

FONTE-PIANT.1636 LED 4W CLD CELL ARG.S

Documentazione tecnica

FONTE 1636 LED 4,5W CLD CELL GREY90l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK06

con corpo luminoso

Produttore

FONTE 1636 LED 4,5W CLD CELL GREY90